SIEMENS - SIE8PQ30000BA56 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B600/P800 - 8PQ30000BA56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161869
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA56
Herstellernummer
8PQ30000BA56
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore
- Larghezza: 600 mm
- Profondità: 400 mm
- Facilità di installazione grazie alla versatile posizione di montaggio
- Design compatto per ottimizzare lo spazio nelle applicazioni elettriche
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare l'efficienza e la gestione dell'energia in installazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


