SIEMENS - SIE8PQ30000BA54 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P600 - 8PQ30000BA54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161845
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA54
Herstellernummer
8PQ30000BA54
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: in alto
- Dimensioni: La: 800mm, P: 600mm
- Facile installazione grazie alla posizione di montaggio in alto.
- Dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio disponibile.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Questa sbarra collettrice principale è progettata per un'efficace suddivisione e distribuzione di energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


