Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA52 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P600 - 8PQ30000BA52

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 225 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161807

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA52

Herstellernummer

8PQ30000BA52

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

225 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale

    La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare l'organizzazione e la distribuzione dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Posizione dimontaggio: in alto
    • Dimensioni: La: 400 mm, P: 600 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliore gestione dello spazio grazie alla posizione di montaggio ottimizzata.
    • Facilità di accesso e manutenzione grazie alla progettazione efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie