Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA51 COPERTURA VANO SBARRE B400 - 8PQ30000BA51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948160893

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA51

Herstellernummer

8PQ30000BA51

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Copertura sbarra di distribuzione

    La copertura sbarra di distribuzione è progettata per proteggere e ottimizzare le connessioni elettriche in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • A: 1900mm
    • La: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro polvere e umidità.
    • Facilità di installazione e manutenzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie