SIEMENS - SIE8PQ30000BA43 STAFFA AMMARAGGIO CAVI C30/B800 (5PZ) - 8PQ30000BA43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161722
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA43
Herstellernummer
8PQ30000BA43
Hersteller
SIE
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
30 mm
Länge:
15 mm
- C30x15mm dimensione
- Lunghezza: 800mm
- 1confezione contiene 5 pezzi
- Organizzazione e protezione dei cavi in ambienti domestici e industriali.
- Facilità di installazione grazie alla confezione pratica.
Canalina passacavi profilo
La canalina passacavi profilo C30x15mm è progettata per una gestione ordinata e sicura dei cavi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


