SIEMENS - SIE8PQ30000BA42 STAFFA AMMARAGGIO CAVI C30/B600 (5PZ) - 8PQ30000BA42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161715
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA42
Herstellernummer
8PQ30000BA42
Hersteller
SIE
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
30 mm
Länge:
15 mm
- Dimensioni: C30x15mm
- Lunghezza: 600mm
- Confezione: 1 confezione=5 pezzi
- Consente una gestione ordinata dei cavi, migliorando l'estetica degli ambienti.
- Facile da installare e adattabile a diverse configurazioni di cablaggio.
- Robusto e durevole, garantisce la protezione dei cavi nel tempo.
Canalina passacavi profilo
La canalina passacavi profilo C30x15mm è progettata per organizzare e gestire cavi in modo efficace.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


