Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA41 STAFFA AMMARAGGIO CAVI C30/B400 (5PZ) - 8PQ30000BA41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161708

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA41

Herstellernummer

8PQ30000BA41

Hersteller

SIE

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

400 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

30 mm

Länge:

15 mm

    Canalina passacavi profilo

    Il prodotto è un canalina passacavi profilo progettato per una gestione ordinata e sicura dei cavi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: C30x15mm
    • Lunghezza: 400mm
    • Confezione: 1 confezione=5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione e l'organizzazione dei cavi.
    • Contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e ordinato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie