SIEMENS - SIE8PQ30000BA16 SEGREGAZIONE VERTICALE P600 - 8PQ30000BA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1900 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163245
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA16
Herstellernummer
8PQ30000BA16
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Width: 600mm
- Material: Durable construction for long-lasting use
- Application: Suitable for multiple industrial settings
- Enhances operational efficiency by providing clear separations
- Reduces maintenance costs due to robust materials
- Flexibility in application improves overall productivity
Setto separatore P: 600mm
The Setto separatore P: 600mm is designed for efficient separation in various industrial applications.


