Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA15 SEGREGAZIONE VERTICALE P400 - 8PQ30000BA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163238

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA15

Herstellernummer

8PQ30000BA15

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Setto separatore P: 400mm

    Il setto separatore P: 400mm è progettato per garantire una separazione efficiente in vari ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 400 mm
    • Materiale: Alta resistenza
    • Applicazione: Ambienti industriali vari

    Benefici per i clienti:

    • Facilita la separazione degli spazi, migliorando l'organizzazione.
    • Aumenta la sicurezza in ambienti di lavoro affollati.
    • Design robusto per una lunga durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie