SIEMENS - SIE8PQ25208BA01 PAR.LATER.CON DESIGN./A2000/P800 - 8PQ25208BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160985
Artikelnummer
SIE8PQ25208BA01
Herstellernummer
8PQ25208BA01
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
- Struttura modulare per adattamenti flessibili.
- Compatibilità con diverse tecniche d'installazione.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione.
- Efficienza nella ventilazione per prevenire surriscaldamenti.
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Struttura semplificata per installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per varie possibilità di installazione.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software SIMARIS.
- Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi.
- Riduzione della varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili.
- Possibilità di realizzare soluzioni premontate in tempi brevi.
Parete laterale design Giugiaro P
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


