Startseite

SIEMENS - SIE8PQ25206BA02 SIDEWALL WITHOUT DESIGN STRIP/H2000/D600 - 8PQ25206BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 9 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161005

Artikelnummer

SIE8PQ25206BA02

Herstellernummer

8PQ25206BA02

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

9 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

9 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    Parete laterale P: 600mm 1 set=2 pezzi

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con componenti mediante molteplici accessori
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per supportare la pianificazione e la documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per numerose possibilità di installazione
    • Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive certificato ISO 9001

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Minore varietà di componenti necessari per l'installazione
    • Soluzioni fornibili in tempi brevi grazie al concetto di produzione flessibile