SIEMENS - SIE8PQ25206BA01 PAR.LATER.CON DESIGN./A2000/P600 - 8PQ25206BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160978
Artikelnummer
SIE8PQ25206BA01
Herstellernummer
8PQ25206BA01
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Modulare e adattabile a quasi tutte le esigenze di distribuzione dell'energia.
- Supporto software mediante SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Forme di segregazione interna fino a 4b realizzabili con componenti standard.
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili inprofondità per diverse possibilità di installazione.
- Soluzioni premontate con varie configurazioni, certificato secondo ISO 9001.
- Aumenta la sicurezza nella pianificazione e riduce il tempo di preparazione dell'offerta.
- Assicura una disponibilità costante dell'impianto grazie a un efficiente sistema di ventilazione.
- Semplifica il processo di installazione grazie alla sua struttura.
- Flessibilità nelle soluzioni di distribuzione grazie al concetto di produzione.
Parete laterale design Giugiaro
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


