SIEMENS - SIE8PQ25204BA02 PAR.LATER.SENZA DESIGN/A2000/P400 - 8PQ25204BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 9 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160992
Artikelnummer
SIE8PQ25204BA02
Herstellernummer
8PQ25204BA02
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
- Struttura modulare per un'adattabilità flessibile.
- Compatibilità con diverse tecniche d'installazione e accessori.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dall'approvvigionamento alla documentazione.
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo per la preparazione dell'offerta e documentazione.
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione efficiente.
- Massima versatilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate disponibili in tempo breve per soddisfare diverse necessità.
Parete laterale P
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.


