SIEMENS - SIE8PQ24208BA01 REAR WALL IP55/H2000/W800 - 8PQ24208BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160848
Artikelnummer
SIE8PQ24208BA01
Herstellernummer
8PQ24208BA01
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
25 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Pannello posteriore IP55
- Dimensione: 800mm
- Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
- Produzioneflessibile certificata secondo ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione degli impianti
- Riduzione del derating per una disponibilità costante dell'impianto
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate fornibili in tempo breve secondo necessità
Sivacon S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.


