Startseite

SIEMENS - SIE8PQ24206BA01 REAR WALL IP55/H2000/W600 - 8PQ24206BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948160831

Artikelnummer

SIE8PQ24206BA01

Herstellernummer

8PQ24206BA01

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

25 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Pannello posteriore IP55
    • Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
    • Struttura modulare per adattamento flessibile
    • Supporto software tramite SIMARIS configuration
    • Segregazione interna fino a 4b
    • Certificazione ISO 9001 per flessibilità produttiva

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo grazie al software di configurazione
    • Sistema di ventilazione efficiente che previene surriscaldamenti, riduce il derating e assicura disponibilità costante
    • Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
    • Moltissime possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità
    • Soluzioni premontate rapide in diverse varianti costruttive