SIEMENS - SIE8PQ23088BA08 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P800 - 8PQ23088BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179543
Artikelnummer
SIE8PQ23088BA08
Herstellernummer
8PQ23088BA08
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: P: 800mm
- Protezione efficace contro la polvere e gli spruzzi d'acqua.
- Facilità di installazione e compatibilità con altri sistemi.
Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale
Il prodotto è progettato per garantire la protezione e la sicurezza delle apparecchiature elettriche, con un grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie