SIEMENS - SIE8PQ23086BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P600/IP40 - 8PQ23086BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948162453
Artikelnummer
SIE8PQ23086BA06
Herstellernummer
8PQ23086BA06
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
- Grado di protezione: IP40
- Larghezza: 800mm
- Piano: 600mm
- Facile installazione e manutenzione.
- Design robusto e resistente alle condizioni ambientali.
- Maggiore sicurezza per le apparecchiature elettriche.
Chiusura di base con ingresso cavi IP40
La chiusura di base con ingresso cavi IP40 è progettata per garantire la protezione degli impianti elettrici in ambienti con un livello di esposizione moderato alla polvere e all'umidità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


