Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA05 CHIUSURA BASE CIECA/B800/P600/IP55 - 8PQ23086BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162224

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA05

Herstellernummer

8PQ23086BA05

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base IP55

    La chiusura di base IP55 è progettata per garantire una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e acqua.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP: IP55
    • Dimensioni: La: 800mm, P: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima protezione in ambienti difficili grazie alla classificazione IP55.
    • Facilità di integrazione in diversi ambienti, con dimensioni standardizzate.