Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B800/P600 - 8PQ23086BA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23086BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B800/P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

SIVACON S4 8PQ2

EAN

4042948161661

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA04

Herstellernummer

8PQ23086BA04

Hersteller

SIE

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5020

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 800mm, P: 600mm