SIEMENS - SIE8PQ23086BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B800/P600/IP40 - 8PQ23086BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161579
Artikelnummer
SIE8PQ23086BA03
Herstellernummer
8PQ23086BA03
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
- Dimensioni: La: 800mm, P: 600mm
- Grado di protezione: IP40
- Facile installazione e accesso ai cablaggi.
- Protezione efficace contro polvere e corpi estranei.
Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40
La lamiera di copertura è progettata per proteggere i cablaggi con grado di protezione IP40.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


