SIEMENS - SIE8PQ23086BA01 TOP PLATE IP55/W800/D600 - 8PQ23086BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161395
Artikelnummer
SIE8PQ23086BA01
Herstellernummer
8PQ23086BA01
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Larghezza: 800mm
- Profondità: 600mm
- Resistenza a polvere e umidità per prolungare la durata del prodotto.
- Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard.
Lamiera di copertura IP55
La lamiera di copertura IP55 è progettata per garantire una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua.