Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23084BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P400/IP40 - 8PQ23084BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162446

Artikelnummer

SIE8PQ23084BA06

Herstellernummer

8PQ23084BA06

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Chiusura di base con ingresso cavi IP40

    La chiusura di base è progettata per offrire una protezione efficace con ingresso cavi, adatta a diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP40
    • Larghezza: 800mm
    • Profondità: 400mm

    Benefici per il cliente:

    • Protezione eccellente contro polveri e contaminanti.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile.
    • Facilità di installazione con ingresso cavi dedicato.