SIEMENS - SIE8PQ23084BA05 CHIUSURA BASE CIECA/B800/P400/IP55 - 8PQ23084BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948162217
Artikelnummer
SIE8PQ23084BA05
Herstellernummer
8PQ23084BA05
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Larghezza: 800mm
- Profondità: 400mm
- Grado di protezione: IP55
- Protezione avanzata contro polvere e acqua, aumentando la durata del prodotto.
- Design robusto, adatto per utilizzi in condizioni ambientali difficili.
- Facile installazione e manutenzione, ottimizzando i tempi di intervento.
Chiusura di base IP55
La chiusura di base IP55 è progettata per garantire una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per applicazioni in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie