Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23068BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P800/IP40 - 8PQ23068BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161555

Artikelnummer

SIE8PQ23068BA03

Herstellernummer

8PQ23068BA03

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

    Il prodotto offre una soluzione di copertura resistente con ingressi per cavi, ideale per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP40
    • Dimensioni: La: 600mm, P: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione dagli agenti esterni e dalla polvere.
    • Facilità di installazione per l'ingresso dei cavi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie