Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23066BA12 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P600 - 8PQ23066BA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179536

Artikelnummer

SIE8PQ23066BA12

Herstellernummer

8PQ23066BA12

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale

    Questo prodotto offre una chiusura robusta per il comparto angolare della sbarra collettrice principale, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Dimensioni: P: 600mm

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro polvere e acqua.
    • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie