Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23066BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B600/P600/IP40 - 8PQ23066BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162439

Artikelnummer

SIE8PQ23066BA06

Herstellernummer

8PQ23066BA06

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 600mm, P: 600mm