SIEMENS - SIE8PQ23066BA05 BOTTOM PLATE IP55/W600/D600 - 8PQ23066BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948162187
Artikelnummer
SIE8PQ23066BA05
Herstellernummer
8PQ23066BA05
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Larghezza: 600mm
- Profondità: 600mm
- Protezione efficace contro polvere e umidità, aumentando la durata del prodotto.
- Design compatto e pratico, facile da installare in spazi ristretti.
Chiusura di base IP55
La chiusura di base IP55 è progettata per fornire una protezione duratura contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali.


