Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23066BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P600/IP40 - 8PQ23066BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161548

Artikelnummer

SIE8PQ23066BA03

Herstellernummer

8PQ23066BA03

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

Una lamiera di copertura progettata per proteggere e gestire l'ingresso dei cavi.

Dettagli tecnici:

  • IP40
  • La: 600mm
  • P: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i cavi da polvere e contaminanti esterni.
  • Facilita una gestione ordinata dei cavi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie