SIEMENS - SIE8PQ23066BA01 TOP PLATE IP55/W600/D600 - 8PQ23066BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161364
Artikelnummer
SIE8PQ23066BA01
Herstellernummer
8PQ23066BA01
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Classe di protezione: IP55
- Dimensioni: La: 600mm, P: 600mm
- Resistenza alla polvere e all'umidità per garantire la durata del prodotto.
- Design compatto che facilita l'inserimento in spazi ristretti.
Lamiera di copertura IP55
La lamiera di copertura IP55 è progettata per offrire una protezione efficace contro polvere e umidità in ambienti industriali.


