Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23064BA06 CHIUS.BASE PA.VA./B600,400/P400,600/IP40 - 8PQ23064BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162422

Artikelnummer

SIE8PQ23064BA06

Herstellernummer

8PQ23064BA06

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Chiusura di base con ingresso cavi IP40

    La chiusura di base offre una protezione robusta per l'ingresso cavi in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP40
    • Dimensioni: La: 600mm, P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di accesso ai cavi per la manutenzione.
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio.