SIEMENS - SIE8PQ23064BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P400/IP40 - 8PQ23064BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161531
Artikelnummer
SIE8PQ23064BA03
Herstellernummer
8PQ23064BA03
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
- Dimensioni: La: 600mm, P: 400mm
- Grado di protezione: IP40
- Protezione efficace per l'ingresso dei cavi, garantendo sicurezza e durabilità.
- Design compatto che si adatta a diverse installazioni.
Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40
Questo prodotto è una lamiera di copertura progettata per l'ingresso cavi, caratterizzata da un grado di protezione IP40.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


