SIEMENS - SIE8PQ23048BA01 TETTO CHIUSO/B400/P800/IP55 - 8PQ23048BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161340
Artikelnummer
SIE8PQ23048BA01
Herstellernummer
8PQ23048BA01
Hersteller
SIE
Breite:
400 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: La: 400mm, P: 800mm
- Protezione efficace contro polvere e acqua, aumentando la durata dei dispositivi.
- Facile installazione grazie alle dimensioni standardizzate.
Lamiera di copertura IP55
La lamiera di copertura IP55 è progettata per proteggere apparecchiature e impianti da polvere e spruzzi d'acqua, garantendo una robusta protezione ambientale.


