Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23046BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B400/P600/IP40 - 8PQ23046BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161517

Artikelnummer

SIE8PQ23046BA03

Herstellernummer

8PQ23046BA03

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

    La lamiera di copertura offre un efficace accesso ai cavi con un design compatto e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP: IP40
    • Dimensioni: La: 400mm, P: 600mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile accesso ai cavi per la manutenzione.
    • Design robusto per la protezione dei componenti interni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie