Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23044BA12 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P400 - 8PQ23044BA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179529

Artikelnummer

SIE8PQ23044BA12

Herstellernummer

8PQ23044BA12

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale

    Questo prodotto è progettato per garantire una protezione ottimale con un grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Dimensione: P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro polvere e schizzi d'acqua.
    • Dimensioni compatte per un'installazione facile e flessibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie