SIEMENS - SIE8PQ23044BA10 TETTO STRUTTURA ANGOLO IP40/P400 - 8PQ23044BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948179444
Artikelnummer
SIE8PQ23044BA10
Herstellernummer
8PQ23044BA10
Hersteller
SIE
Breite:
400 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Tipo: Lamiera di copertura
- Protezione: IP40
- Dimensione: 400mm
- Applicazione: Scomparti d'angolo
- Protezione efficace contro la polvere e oggetti estranei grazie alla classificazione IP40.
- Design appropriato per scomparti d'angolo, ottimizzando l'uso dello spazio.
- Facilità di installazione e adattamento per diverse applicazioni.
Lamiera di copertura scomparto d'angolo IP40, P: 400mm
Questo prodotto è una lamiera di copertura progettata per scomparti d'angolo con protezione IP40 e dimensione di 400mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


