Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23044BA05 CHIUSURA BASE CIECA/B400/P400/IP55 - 8PQ23044BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162156

Artikelnummer

SIE8PQ23044BA05

Herstellernummer

8PQ23044BA05

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base IP55

    La chiusura di base IP55 è progettata per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua, offrendo robustezza e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione: IP55
    • Dimensioni: La: 400mm, P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro gli agenti atmosferici e la polvere.
    • Facilità di installazione e integrazione in diversi ambienti.
    • Durabilità e resistenza nel tempo per applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie