Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23044BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB./B400/P400/IP40 - 8PQ23044BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161500

Artikelnummer

SIE8PQ23044BA03

Herstellernummer

8PQ23044BA03

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

    La lamiera di copertura è progettata per offrire una protezione efficace per le installazioni di cavi, garantendo un grado di protezione IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 400mm, P: 400mm
    • Grado di protezione: IP40

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'ingresso e la protezione dei cavi.
    • Design compatto per un’installazione semplice e rapida.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie