Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23026BA04 BOTTOM PLATE IP55/W200/D600 - 8PQ23026BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948170809

Artikelnummer

SIE8PQ23026BA04

Herstellernummer

8PQ23026BA04

Hersteller

SIE

Breite:

200 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base IP55

    La chiusura di base IP55 è progettata per fornire una protezione efficace in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione: IP55
    • Dimensioni: La: 200mm
    • Dimensioni: P: 600mm

    Benefici per i clienti:

    • Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
    • Dimensioni adattabili per varie applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie