SIEMENS - SIE8PQ23024BA04 CHIUSURA BASE IP55/B200/P400 - 8PQ23024BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948170793
Artikelnummer
SIE8PQ23024BA04
Herstellernummer
8PQ23024BA04
Hersteller
SIE
Breite:
200 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Indice di protezione: IP55
- Dimensioni: La: 200mm, P: 400mm
- Protezioni elevate contro polvere e acqua, aumentando la sicurezza operativa.
- Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.
Chiusura di base IP55
La chiusura di base IP55 è progettata per offrire protezione elettrica in ambienti industriali, garantendo un'ottima resistenza alla polvere e all'acqua.


