Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23024BA01 TETTO CHIUSO/B1200/P400/IP55 - 8PQ23024BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948168349

Artikelnummer

SIE8PQ23024BA01

Herstellernummer

8PQ23024BA01

Hersteller

SIE

Breite:

1200 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Lamiera di copertura IP55

    La lamiera di copertura IP55 è progettata per offrire una protezione efficace in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di protezione: IP55
    • Larghezza: 1200mm
    • Profondità: 400mm

    Benefici per il cliente:

    • Massima protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
    • Facilità di installazione in diverse configurazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie