Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23018BA01 TETTO CHIUSO/B1000/P800/IP55 - 8PQ23018BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948168363

Artikelnummer

SIE8PQ23018BA01

Herstellernummer

8PQ23018BA01

Hersteller

SIE

Breite:

1000 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Lamiera di copertura IP55

    La lamiera di copertura IP55 è progettata per proteggere apparecchiature e installazioni da polvere e acqua.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Larghezza: 1000mm
    • Profondità: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua.
    • Dimensioni ottimali per diverse applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie