SIEMENS - SIE8PQ23008BA04 TETTO IP4X/B850/P800 - 8PQ23008BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 850 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179970
Artikelnummer
SIE8PQ23008BA04
Herstellernummer
8PQ23008BA04
Hersteller
SIE
Breite:
850 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Indice di protezione: IP40
- Larghezza: 850mm
- Profondità: 800mm
- Massima protezione dagli agenti esterni in ambienti industriali.
- Dimensioni ottimali per un’installazione versatile.
Lamiera di copertura IP40
La lamiera di copertura IP40 è progettata per fornire protezione in ambienti industriali con dimensioni di 850mm x 800mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


