Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23008BA03 TETTO IP4X/B350/P800 - 8PQ23008BA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179949

Artikelnummer

SIE8PQ23008BA03

Herstellernummer

8PQ23008BA03

Hersteller

SIE

Breite:

350 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

350 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Lamiera di copertura IP40

    La lamiera di copertura IP40 è progettata per proteggere apparecchiature e impianti da fattori esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Classificazione IP: IP40
    • Dimensioni: La: 350mm, P: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro solidi e polvere.
    • Facilità di integrazione in vari ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie