SIEMENS - SIE8PQ23008BA01 TETTO IP55/B350/P800 - 8PQ23008BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179888
Artikelnummer
SIE8PQ23008BA01
Herstellernummer
8PQ23008BA01
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Larghezza: 350 mm
- Profondità: 800 mm
- Protezione superiore contro le condizioni ambientali avverse.
- Facile installazione e manutenzione.
- Durata e resistenza nel tempo.
Lamiera di copertura IP55
La lamiera di copertura IP55 è progettata per offrire una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e acqua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


