Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23006BA22 CHIUSURA BASE CON INGR.CAVI IP4X/B350 - 8PQ23006BA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948180259

Artikelnummer

SIE8PQ23006BA22

Herstellernummer

8PQ23006BA22

Hersteller

SIE

Breite:

350 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

350 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Chiusura di base con ingresso cavi IP40

    La chiusura di base è progettata per garantire una protezione efficace con un ingresso cavi di grado IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 350mm, P: 600mm
    • Grado di protezione: IP40

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile accesso per l'installazione dei cavi.
    • Design compatto e robusto adatto per ambienti vari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie