Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23006BA20 CHIUSURA BASE IP55/B350/P600 - 8PQ23006BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948180211

Artikelnummer

SIE8PQ23006BA20

Herstellernummer

8PQ23006BA20

Hersteller

SIE

Breite:

350 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

350 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    Chiusura di base IP55

    La chiusura di base IP55 è progettata per offrire protezione in ambienti esterni e difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Dimensioni: La: 350mm, P: 600mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezioni efficaci contro polvere e getti d'acqua.
    • Installazione facile e veloce grazie alle dimensioni standard.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie