SIEMENS - SIE8PQ23006BA13 TETTO IP4X/B350/P600 - 8PQ23006BA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179932
Artikelnummer
SIE8PQ23006BA13
Herstellernummer
8PQ23006BA13
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Grado di protezione: IP40
- Larghezza (La): 350 mm
- Profondità (P): 600 mm
- Protezione contro la polvere e gli oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
- Facilità di installazione grazie alle dimensioni standardizzate.
Lamiera di copertura IP40
La lamiera di copertura IP40 è progettata per fornire una protezione efficace in un ambiente industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


