SIEMENS - SIE8PQ23006BA11 TETTO IP55/B350/P600 - 8PQ23006BA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179871
Artikelnummer
SIE8PQ23006BA11
Herstellernummer
8PQ23006BA11
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Classe di protezione: IP55
- Larghezza: 350mm
- Profondità: 600mm
- Offre una robusta protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
- Facile da installare e integrare in diverse applicazioni industriali.
Lamiera di copertura IP55
La lamiera di copertura IP55 è progettata per garantire protezione efficace in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


