Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23004BA20 CHIUSURA BASE CON INGR.CAVI IP4X/B850 - 8PQ23004BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948180266

Artikelnummer

SIE8PQ23004BA20

Herstellernummer

8PQ23004BA20

Hersteller

SIE

Breite:

850 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

    Chiusura di base con ingresso cavi IP40

    Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di chiusura sicura per cavi con grado di protezione IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 850mm, P: 400mm
    • Grado di protezione: IP40

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge i dispositivi interni da polvere e contatti accidentali.
    • Facilita l'installazione dei cavi con un design spazioso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie