SIEMENS - SIE8PQ23004BA18 CHIUSURA BASE CON INGR.CAVI IP4X/B350 - 8PQ23004BA18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 350 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948180242
Artikelnummer
SIE8PQ23004BA18
Herstellernummer
8PQ23004BA18
Hersteller
SIE
Breite:
350 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
- Classe di protezione: IP40
- Larghezza: 350mm
- Profondità: 400mm
- Facile installazione grazie al design compatto.
- Protezione adeguata contro polvere e oggetti solidi.
Chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 350mm, P: 400mm
La chiusura di base offre una protezione efficace con un ingresso cavi conforme alla classe di protezione IP40.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


